ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-7

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12322269 品番KF-7
参考基準価格(税別)¥25,850 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・取付フランジは別売りです。

サイズ7 タイプKF 種類軸付タイプ 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)78 寸法l(mm)40 寸法M(mm)37 寸法N(mm)37 寸法G(mm)-3 寸法K(mm)36 寸法B(Φmm)65(回転直径) 寸法A(Φmm)35 最大伝達容量(N・m)69 寸法P(Φmm)6.2 寸法P.C.D.(mm)52.3 曲り角度最大15°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする