ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-110

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12322287 品番KFD-110
参考基準価格(税別)¥151,740 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・取付フランジは別売りです。

サイズ110 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)248 寸法D(Φmm)98 寸法l(mm)80 寸法T(mm)8 寸法M(mm)85 寸法N(mm)80 寸法G(mm)4 寸法K(mm)60 寸法B(Φmm)143(回転直径) 寸法A(Φmm)62 最大伝達容量(N・m)1079 寸法P(Φmm)12 寸法P.C.D.(mm)116.7 曲り角度最大15°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする