ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-150

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12322296 品番KFD-150
参考基準価格(税別)¥204,450 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・取付フランジは別売りです。

サイズ150 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)298 寸法D(Φmm)36 寸法l(mm)100 寸法T(mm)10 寸法M(mm)118 寸法N(mm)75 寸法G(mm)5 寸法K(mm)72 寸法B(Φmm)171(回転直径) 寸法A(Φmm)90 最大伝達容量(N・m)1471 寸法P(Φmm)14 寸法P.C.D.(mm)139.8 曲り角度最大15°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする