ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12322305 品番KFD-20
参考基準価格(税別)¥68,980 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・取付フランジは別売りです。

サイズ20 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)158 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)40 寸法T(mm)6 寸法M(mm)50 寸法N(mm)25 寸法G(mm)3 寸法K(mm)38 寸法B(Φmm)72(回転直径) 寸法A(Φmm)34 最大伝達容量(N・m)196 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)55.9 曲り角度最大15°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする