ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-30

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12322321 品番KFD-30
参考基準価格(税別)¥74,360 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・取付フランジは別売りです。

サイズ30 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)167 寸法D(Φmm)118 寸法l(mm)50 寸法T(mm)7 寸法M(mm)54 寸法N(mm)45 寸法G(mm)2 寸法K(mm)40 寸法B(Φmm)89(回転直径) 寸法A(Φmm)57 最大伝達容量(N・m)294 寸法P(Φmm)8 寸法P.C.D.(mm)70.3 曲り角度最大15°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする