ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-300

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12322330 品番KFD-300
参考基準価格(税別)¥330,630 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

・取付フランジは別売りです。

サイズ300 タイプKFD 種類軸付タイプ 寸法L(mm)326 寸法D(Φmm)55 寸法l(mm)120 寸法T(mm)14 寸法M(mm)131 寸法N(mm)92 寸法G(mm)5 寸法K(mm)78 寸法B(Φmm)196(回転直径) 寸法A(Φmm)100 最大伝達容量(N・m)2942 寸法P(Φmm)16 寸法P.C.D.(mm)160 曲り角度最大15°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする