三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-7
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322348
品番
KFD-7
参考基準価格(税別)
¥61,860
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
・取付フランジは別売りです。
サイズ
7
タイプ
KFD
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
149
寸法D(Φmm)
78
寸法l(mm)
40
寸法T(mm)
5
寸法M(mm)
37
寸法N(mm)
37
寸法G(mm)
-3
寸法K(mm)
36
寸法B(Φmm)
65(回転直径)
寸法A(Φmm)
35
最大伝達容量(N・m)
69
寸法P(Φmm)
6.2
寸法P.C.D.(mm)
52.3
曲り角度
最大15°