三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-70
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322357
品番
KFD-70
参考基準価格(税別)
¥137,370
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
・取付フランジは別売りです。
サイズ
70
タイプ
KFD
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
192
寸法D(Φmm)
80
寸法l(mm)
80
寸法T(mm)
8
寸法M(mm)
87
寸法N(mm)
73
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
46
寸法B(Φmm)
134(回転直径)
寸法A(Φmm)
85
最大伝達容量(N・m)
686
寸法P(Φmm)
12
寸法P.C.D.(mm)
113.6
曲り角度
最大15°