エスケイジャパン
エスケイジャパンの 暖房用品
エスケイジャパンの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
カーボンヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12329417
品番
SKJ-WM60C(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
軽量・コンパクトなカーボンヒーター
300/600Wの出力切り替え
転倒OFFスイッチ付き
カーボンヒーター
質量(kg)
約1.25
色
ホワイト
消費電力(W)
600
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.7
定格周波数(Hz)
50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×335
安全装置
温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ
発熱体
カーボンヒーター
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100