HDステンレスペットボトルホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12331456 品番 UE-3541
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500〜600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。

適合【ペットボトル】径66〜73mm、高さ173〜233mm(容量500〜600ml)程度の円筒状ペットボトル 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167 シルバー 材質本体内側・外側:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ジャバラ部・持ち手:熱可塑性エラストマー、留め具:ステンレス鋼、内底部滑り止め:シリコーンゴム
注意
※形状、サイズ等によって収納出来ない場合やホルダー内でしっかり止まらない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12331456
2023-08-10
用途:
屋外・機械室内作業時
建設業・工事業

今の暑い時期に車中でも外に放置していても温度を保っている。大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする