曜日別特売
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557

20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343557

抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は適合床面積・色など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
適合床面積
1.5
色
シルバーグレー
注文コード
12343557
品番
20112109(SGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。

用途
ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。
質量(kg)
2.5
色
シルバーグレー
適合床面積
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
135×185×2.7
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1234355720112109(SGY)63433565YGR-1418(SGY)YGR-1418(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433565抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグYAMAZEN(山善)1枚
¥4,898
税込¥5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20112109(SGY) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ 1枚 YAMAZEN(山善) 【通販モノタロウ】