曜日別特売
SS634 ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS634 NSK(日本精工) 12416839

SS634 ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS634 NSK(日本精工) 12416839
SS634 ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS634 NSK(日本精工) 12416839
SS634 ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS634 NSK(日本精工) 12416839

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS634

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12416839
品番
SS634
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

備考
ステンレス保持器
外径D(Φmm)
16
幅B(mm)
5
番号
【NSK名番】634U-H-MC3 MAZ P
内径d(Φmm)
4
呼び番号
SS634
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする