メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12429825
品番
JOS-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
キャリーループ付きJOSシリーズに大容量1.0Lサイズが登場
質量(kg)
0.4
色
ダークグレー (DGY)
容量(L)
1
本体寸法(mm)
85×85×280
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ループ・フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
口径(mm)
40
保温効力(℃)
75以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)