メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12429850
品番
JOY-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
キャリーループ付きJOSシリーズに大容量1.0Lサイズが登場
質量(kg)
0.4
色
アッシュグリーン (ASG)
容量(L)
1
本体寸法(mm)
85×100×290
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)
44
保温効力(℃)
75以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)