ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWCBL**M-H相当品>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12432649
品番
DSVPWAK-07P-003-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336
仕様
MR-J4W03PWCBL※※M-H相当品
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子
長さ(m)
3
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル