ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12434338
品番
DSVPWS1-12BM-002-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,995
販売価格(税別)
¥
15,450
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HC-SFS52B,HC-SFS53B,HC-LFS52B,HC-UFS72B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
長さ(m)
2
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
77.54以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き