用途対応サーボモータ:HC-SFS81B,HC-SFS102B,HC-SFS152B,HC-SFS103B,HC-SFS153B,HC-LFS102B,HC-LFS152B,HC-RFS103B,HC-RFS153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子長さ(m)2接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き