三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12444567 品番 DSVEN-J3ENM-005-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4 仕様MR-ENECBL5M-H-MTH相当品 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ 長さ(m)5 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする