曜日別特売
6860M 単列深溝玉軸受 6860M NSK(日本精工) 12465760

6860M 単列深溝玉軸受 6860M NSK(日本精工) 12465760
6860M 単列深溝玉軸受 6860M NSK(日本精工) 12465760
6860M 単列深溝玉軸受 6860M NSK(日本精工) 12465760
6860M 単列深溝玉軸受 6860M NSK(日本精工) 12465760
6860M 単列深溝玉軸受 6860M NSK(日本精工) 12465760

単列深溝玉軸受 6860M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12465760
品番
6860M
参考基準価格(税別)¥470,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
380
幅B(mm)
38
番号
【NSK】6860M
寸法r(mm)
【r】最小2.1
内径d(Φmm)
300
呼び番号
6860
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする