ポケットブック<ノビータ>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12477730 品番ラ-N210LG
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

・クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです。・書類を大量に入れるのに便利な8+2ポケットタイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット2つと20枚収容できる中ポケットが8つついています。・中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付。・収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計・書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。

仕様替背紙式 材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PP 透明黄緑 サイズA4-S 高さ(mm)309 外幅寸法(mm)245 背幅(mm)8〜20 ポケット数表紙ポケット:2、中ポケット:8 紙質表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする