※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-280~)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロックの位置
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロックの位置
(H) ヘッド側
注文コード
12482556
品番
CDBM2F32-280A-HN
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ストローク(mm)
280
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード