曜日別特売
6906C3 単列深溝玉軸受 6906C3 NSK(日本精工) 12488065

6906C3 単列深溝玉軸受 6906C3 NSK(日本精工) 12488065
6906C3 単列深溝玉軸受 6906C3 NSK(日本精工) 12488065
6906C3 単列深溝玉軸受 6906C3 NSK(日本精工) 12488065
6906C3 単列深溝玉軸受 6906C3 NSK(日本精工) 12488065
6906C3 単列深溝玉軸受 6906C3 NSK(日本精工) 12488065

単列深溝玉軸受 6906C3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12488065
品番
6906C3
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
9
番号
【NSK】6906C3
寸法r(mm)
最小0.3
内径d(Φmm)
30
呼び番号
6906
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする