画像準備中

コンパクト温湿度データロガー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503709 品番0572 1754(常温帯 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能

校正常温帯(+10、+30、+50℃)
注意
※高湿度環境下での連続測定や長期設置はセンサの負担が大きいためお控えください(30℃以下で80 % rh以上 を12 時間あるいは 30 ℃以上で60 % rh 以上 を12 時間以上)。
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする