曜日別特売
0560 8356(湿度内蔵型 校正証明書関連書類付) TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー) 12503901

TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12503901品番0560 8356(湿度内蔵型 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥137,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。

質量(g)527外形寸法(mm)63×166×193電源単3電池×3(付属)測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH校正湿度内蔵型(40、50、60%RH)放射率0.10~1.00(0.01ステップ)電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)校正証明書付き
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする