曜日別特売
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901

 

MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901
MQkt0202 プレミアムニットクロス MQ・Duotex(エムキューデュオテックス) 12524901

プレミアムニットクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
内容量1セット(3枚)注文コード12524901品番MQkt0202
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得トラスコ品番679-6210材質ポリエステル86%、ナイロン14%レッドシートサイズ(mm)300×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする