商品単体画像

ES-1224M-OBD 12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD MTO 12553655 ES-1224M-OBD 12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD MTO 12553655 ES-1224M-OBD 12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD MTO 12553655 ES-1224M-OBD 12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD MTO 12553655 ES-1224M-OBD 12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD MTO 12553655

12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12553655 品番ES-1224M-OBD
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
付属品充電アダプター 容量12V/21Ah×2 質量(g)25000 電流(A)12V時クランキング:1000、12V時クランキング:500、24V時:24V車排気量6000cc位まで、12V時のピーク:3200、24V時のピーク:1600 出力DC12V・DC24V兼用 適合車12V時:12V車軽自動車〜小型乗用車排気量6000cc位まで 本体サイズ(mm)170×350×400 充電時間(時間)10
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする