AD1606-20KM2 鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D 12623390

 

AD1606-20KM2 鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D 12623390
AD1606-20KM2 鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D 12623390
AD1606-20KM2 鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D 12623390

鋳鉄枕型校正用分銅 M2級

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台公称値(kg)20注文コード12623390品番AD1606-20KM2
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り
一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)

用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×145×133精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応公称値(kg)20
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする