用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
材質(本体)木(クルミ)・ABS樹脂
質量(g)140(電池含)
電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
測定項目温度・湿度
本体寸法(mm)124×109×23
測定範囲(%)20〜95
文字高(mm)40
温度測定範囲(℃)0〜50
精度(%)±5(30〜90%)/±10(それ以外)
精度(℃)±1(0〜50℃)
湿度測定範囲(%)20〜95
最小表示(%)湿度:1
設置方法スタンド・フック穴・マグネット
材質(磁石)ネオジム
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
最小表示(℃)0.1