エアーチェッククリマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12625237 品番082432J
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存
高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告
湿気によるダメージの回避に役立つ
テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。
温度・時間表示

用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm)96×110×18 質量(g)148 電源単四アルカリ乾電池2個 測定項目温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃)-9.9〜50 機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示 湿度測定範囲(%)1〜99 温度測定精度±1℃ 保存温度範囲(℃)-10〜70 湿度測定精度±3%(20%〜80%時)、±5%(0%〜20%、80%〜100%時) 動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m 保存湿度(%RH)<85、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする