曜日別特売
CKC+10x1 超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎) 12656107

超硬キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)8
刃厚(mm)1
内容量1本注文コード12656107品番CKC+10x1
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超硬先ムクキーシードカッター

用途スクエア溝加工材質超硬 K10全長(mm)70シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)10表面処理ノンコート刃厚(mm)1外径公差(mm)+0.3/+0.18公差(mm)【刃厚】-0.014/-0.028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする