EIKO(栄工舎)
超硬キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
15
10
12
13
15
16
18
19
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
10
8
10
12
16
20
刃厚(mm)
0.8
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12656396
品番
CKC+15x0.8
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
超硬先ムクキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.8
外径公差(mm)
+0.3/+0.18
公差(mm)
【刃厚】-0.014/-0.028