EIKO(栄工舎)
超硬シート面ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
14.73
11.22
13.13
14.73
16.34
21.45
24.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12659905
品番
CSSZC+1/2UNF
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
超硬シート面ザグリカッター UNF規格
用途
ザグリ加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
14.73
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
+0.01/0
公差(mm)
【基準径】+0.1/0
基準径(mm)
14.05