曜日別特売
CSSZC+7/8UNF 超硬シート面ザグリカッター EIKO(栄工舎) 12659939

超硬シート面ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)24.8
内容量1本注文コード12659939品番CSSZC+7/8UNF
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

超硬シート面ザグリカッター UNF規格

用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100シャンク径(Φmm)25外径(Φmm)24.8表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0基準径(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする