CCBS+10 超硬沈めフライス EIKO(栄工舎) 12659975

超硬沈めフライスCCBS+10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
案内径(mm)10.3
内容量1本注文コード12659975品番CCBS+10
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

超硬ロー付沈めフライス

用途
ザグリ加工
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
16.8
案内径(mm)
10.3
材質
超硬 K10
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
+0.15/0
案内径公差(mm)
-0.02/-0.04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする