BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12687318 品番 BRW-51
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。
シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。)
カプラは付属していません。

ストローク(mm)25 質量(kg)0.8 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)6.4 必要油量(cm3)16 能力(kN)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする