ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
21
枠番
B60P
注文コード
12689025
品番
VRGF-21B60P-8AG8
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・枠番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
21
枠番
B60P
タイプ
フランジ出力型
出力トルク(N・m)
許容:12、許容最大:28.8、非常時最大:57.5
バックラッシ
3分
最大入力回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容モーメント(N・m)
38
許容ラジアル荷重(N)
934
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3000