エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比5 枠番C90 注文コード12689165 品番VRGF-5C90-19DC19
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は減速比・枠番など28種類から選べます 他の種類を見る
減速比5 枠番C90 タイプフランジ出力型 出力トルク(N・m)許容:24.6、許容最大:106、非常時最大:212 バックラッシ3分 最大入力回転数(min-1[r.p.m])6000 許容モーメント(N・m)138 許容ラジアル荷重(N)1170 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする