三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12694957
品番
D-10
参考基準価格(税別)
¥19,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
JIS-B1454.AA型
高精度コンパクト用
付属品
スプリングピン 2本
質量(kg)
0.14
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
スプリングピン寸法(mm)
取付用:3×20
最大伝達容量(N・m)
16
曲り角度
60°まで