三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12694966
品番
D-6
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
JIS-B1454.AA型
高精度コンパクト用
付属品
スプリングピン 2本
質量(kg)
0.05
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
スプリングピン寸法(mm)
取付用:2×16
最大伝達容量(N・m)
5
曲り角度
60°まで