アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 調味料
アイリスオーヤマの めんつゆ/和風だし
寄せ鍋400g(ケース)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
12705457
品番
400g×10入
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,482
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
本格的なダシとコク!美味しいお鍋が楽しめる鍋スープです。北海道産利尻昆布と焼津産鰹節の旨みに真鯛ダシを効かせた上品で豊かな味わい。
使いやすいストレートタイプ。
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×41×210
保存方法
開封前は直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料
しょうゆ(国内製造)、真鯛エキス、食塩、昆布エキス(北海道産利尻昆布使用)、果糖ぶどう糖液糖、清酒、ホタテエキス、かつおぶし(焼津産)、酵母パウダー/調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、(一部に小麦・大豆を含む)
栄養成分
エネルギー:16kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:3.4g
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません