質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×41×210
保存方法開封前は直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料コチュジャン(国内製造)、しょうゆ、食塩、豆板醤、果糖ぶどう糖液糖、ごま油、醸造酢、にんにく(青森県産)、みそ、赤唐辛子、魚醤(魚介類)、南乳(豆腐発酵調味料)/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、パプリカ色素、(一部に小麦・大豆・ごま・魚醤(魚介類)を含む)
栄養成分エネルギー:38kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:0.6g、炭水化物:6.6g、食塩相当量:4.0g