大阪魂
ジオメットCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
301
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
230
注文コード
12758211
品番
12X230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,467
販売価格(税別)
¥
1,334
バスケットに入れる
範囲(mm)
全ねじ:50
寸法r(mm)
0.6
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
長さ(mm)
230
寸法l(mm)
6
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
寸法dk(mm)
18.27
ねじピッチp(mm)
1.75
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12