保冷剤 ベスト用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12766190 品番 -
在庫数量:残り2298点
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。

用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として 仕様ベスト用保冷剤 材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン 寸法(mm)115×170 質量(g)200
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※凍傷のおそれがある為、保冷剤を直接肌につけず、衣類のポケット等に入れ、ご使用下さい
※冷却専用ですので、電子レンジ等で温めてのご使用はおやめ下さい。
落としたり、ぶつけたりすると破れる可能性がございますので乱暴に扱わないで下さい。
※廃棄方法に関しては、地区によって異なりますので、各自治体の指示に従って下さい。
※袋が破れてジェルが漏れた場合は流水で洗い流してください。
※使用期限は約一年間となります。
※冷凍庫に水平にした状態で入れ、12時間以上凍らせてからご使用下さい。
※直射日光や高温を避け、湿気のない風通しの良い場所で保管して下さい。
※本品は食べられません。
※体に異変を感じた場合はご使用をお止め下さい。
※保冷時間は使用状況や環境によって大きく変わります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
クーラーボックスに
サービス業

ベスト用ですが、まだクーラーボックスにしか使用していません。
5度で長くもつほうが直接触れる食材に優しく、使いやすいです。

対象商品:
12766199
2025-07-03
用途:
建築基礎の野外作業
有限会社鬼頭重機 様

他社製保冷剤より断熱材が薄いのでそれがちょうど気持ちいい冷たさになっている。
内容量が少なくて薄っぺらいのと相まって持ち時間は短いかもしれないが
安いので数もって取り換えて使えばいい。
長時間タイプのものは断熱材が分厚くてひんやり感が少ないので恩恵を感じにくい。

2025-08-09
用途:
草刈り
製造業

安いので購入して使用していますが、あまり涼しくありません、徐々に解凍していくからかもしれませんが、2時間では解凍してしまう感じです、どの保冷バッグも容量の差だけかもしれませんが

2025-06-26
用途:
アイスベストに

自前のアイスベストには少し大きかったのですが、少し折りたたみテープで止めて小さくして使用してます。
夏場2.3時間くらい待ちます。

対象商品:
12766174
2024-07-10
用途:
どんな作業のときでも!
建設業・工事業

使うと使わないでは体力の消耗に差が出ます!
今年は特にあついので、効率よく対策したいと使いはじめました。
オススメします!

対象商品:
12766190
2023-07-28
用途:
作業時
建設業・工事業

空調服に使用。他の物と比べたことが無いので解らないが、1時間ほどしか持たない。価格からしてこんなものと割り切る。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする