大阪魂
SUSゴクウスNSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
1袋(2個)
1個
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(8個)
1袋(3個)
呼び径d
M3
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
12
4
6
8
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
18
5
55
65
全97種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12768038
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
1.5
寸法K(mm)
1.3
呼び径d
M3
寸法dk(Φmm)
6