ライトスタッフブラックRTVシリコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12826435 品番PTX85224
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。

用途ガスケットシール剤 液色 容量(g)212 適合温度(℃)-59〜232 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ヘッドガスケットまたはガソリンと接触する部品には使用しないでください。
※皮膚に直接触れないように保護手袋を着用して下さい。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取って下さい。
※換気の良い場所で作業してください。
※使用後は、手を洗って下さい。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨て下さい。
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けて下さい。
※目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする