曜日別特売
4X8 ステンWAソケットSタイプ 大阪魂 12828615

 

4X8 ステンWAソケットSタイプ 大阪魂 12828615
4X8 ステンWAソケットSタイプ 大阪魂 12828615

ステンWAソケットSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(29個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
内容量1袋(29個)注文コード12828615品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)2範囲(mm)全ねじ:30寸法e(mm)3.443寸法D1(mm)7寸法b(mm)20寸法s(mm)3.08寸法k(mm)4自由高(mm)圧縮試験後:1.7寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7±0.22ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする