PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269

PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269
PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269
PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269
PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269
PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269
PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269
PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269
PM-MT100DB 2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ 12843269

2トーンカラーマーカー<マークタス>

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
インク色ネイビー
内容量1本注文コード12843269品番PM-MT100DB
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質内尾栓:R-PPタイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)約3.4材質(キャップ)PPインク色ネイビーインク水性顔料インク(OA対応)色数2寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする