2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12843348 品番 PM-MT100M-1P
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質内尾栓:R-PP タイプシングル 材質(軸)PP 線幅(mm)約3.4 材質(キャップ)PP インク色グレー インク水性顔料インク(OA対応) 色数2 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする