オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シリカ電球
シリカ電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
12854329
品番
LB-D5638W-2PN
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
口金E26、白熱シリカ電球
調光(明るさ調節)機能対応
口金
E26
定格消費電力(W)
38
電球の種類
シリカ電球
電圧(V)
交流100(50/60Hz共用)
光源色
電球色
種別
40W形
質量(g)
26
外径×全長(mm)
55×100
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
1000
定格入力電流(A)
0.38
エネルギー消費効率(Lm/W)
12.7
使用場所
屋内用
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)