※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
シロオリフィスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12858986
品番
S0412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2
寸法l(mm)
4
寸法s(mm)
2
寸法d
M4
ねじの呼び
4